Jeu d’entraîneurs frontaux avec cône morse / cylindrique, rotation à droite, Type: 3

Réf.: 327455 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 13 mm - 24 mm
⌀ pointes de centrage 4; 6 mm
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Réf. fabricant 327455 3

Description

Exécution:

  • Disque d’entraînement frontal constant avec angle de pointe de 60° pour une utilisation en tournage et en rectification.
  • Entraîneur frontal avec pointe de centrage à ressort blocable pour des conditions de serrage stables et sans jeu.
  • Grande précision de concentricité grâce aux composants mécaniques entièrement rectifiés.
  • Parfait en combinaison avec nos pointes tournantes 321720, 311750 ou 321770.
  • Pratique dans la boîte GARANT 630320.

Livraison:

  • 1× corps de base d’entraîneur frontal 327465 (pour rotation gauche et droite).
  • 2× pointes de centrage 327488.
  • 2× disques d’entraînement 327470.