{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Angle de pointe | 60 degré | |
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 60 mm | |
Longueur utile B | 106 mm | |
⌀ carbure H | 14 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Longueur pointe C | 35 mm | |
Vitesse de rotation max. | 10 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 600 kg | |
Embout en carbure | oui | |
Exécution | rotatif | |
Vis de calage | oui | |
Force axiale | 6 kN | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 321245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572471 | |
Réf. fabricant | 321245 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pointe tournante hautes performances avec embout en carbure et écrou à embase 4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,360.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,030.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,005.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,420.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 600 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 400 kg |
⌀ corps D | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cône morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Longueur utile B | 106 mm | 116 mm | 106 mm | 85 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 8 mm | 28 mm | ||
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |