• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Pointe tournante, aplatie pour embouts interchangeables, Cône morse: 4

Réf.: 321266 4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cône morse CM4
⌀ corps D 60 mm
Longueur utile B 85 mm
Erreur de concentricité max. 0,003 mm
Vitesse de rotation max. 10 000 min-1
Pour poids de la pièce 400 kg
Longueur 1 74 mm
L2 10 mm
⌀ ext. D1 14 mm
Pour code couleur K14
Vis de calage oui
Type de produit Pointe de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 321266 4
EAN / GTIN 4062406572310
Réf. fabricant 321266 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps réduit avec méplat sur un côté pour une accessibilité optimale; très grande précision de concentricité grâce aux paliers haut de gamme; convient également pour les applications de ponçage.
  • Avec pointe allongée et écrou à chasser, spécialement pour machines CN.
  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Roulements à billes spéciaux pour des charges importantes également à vitesse élevée.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtages multiples.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Description:

Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

Utilisation:

Pour une charge et une vitesse élevées, spécialement pour machines CN.
Flexibilité grâce aux embouts interchangeables. Utilisation universelle sur les tourelles et les contre-broches sur les machines CNC.

Accessoire(s):

Embouts interchangeables 32 0627 - 32 0631.

Remarque(s):

Changement des embouts sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.
Ecrou d'extraction pour machines CN pour pouvoir sortir la pointe du fourreau de la poupée mobile.