{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 62 mm | |
Longueur utile B | 90 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 18 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 54 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Pour poids de la pièce | 1 000 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Réf. fabricant | 5WPL30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante, exécution de précision Angle de pointe 60° / 30° 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,305.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,600.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,445.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,810.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 1 000 kg | 2 000 kg | 2 200 kg | 1 200 kg |
⌀ corps D | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cône morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 90 mm | 146 mm | 136 mm | 136 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 18 mm | 10 mm | 35 mm | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |