{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 62 mm | |
Longueur utile B | 51 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 54 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,003 mm | |
Pour poids de la pièce | 1 300 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320700 5 | |
EAN / GTIN | 4045197313263 | |
Réf. fabricant | 5WP |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pointe tournante, exécution de précision Angle de pointe 60° 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,190.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,805.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 1 300 | 1 200 |
⌀ corps D | 62 | 72 |
Erreur de concentricité max. | 0,003 | 0,003 |
Cône morse | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 51 | 136 |
⌀ pointe max. 60° A | 54 | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage |