Pointe tournante, exécution de précision Angle de pointe 60° 2

Réf.: 320700 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Cône morse CM2
    ⌀ corps D 28 mm
    Longueur utile B 23 mm
    ⌀ pointe max. 60° A 24 mm
    Erreur de concentricité max. 0,003 mm
    Pour poids de la pièce 200 kg
    Type de produit Pointe de centrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 320700 2
    EAN / GTIN 4045197313232
    Réf. fabricant 2WP

    Description

    Exécution:

    • Corps réduit et grande précision de concentricité.
    • Grâce au roulement à aiguilles axial de précision, on atteint un écart maximal de 0,003 mm avec un très petit ⌀ de corps.
    • Le cône et les parties biseautées sont en acier de roulement trempé (61 − 63 Rockwell).

    Description:

    Sur les tours, les pointes de centrage servent principalement à soutenir les pièces longues et minces, étant donné qu’il existe un risque de fléchissement ou de renversement dû aux forces qui s’exercent sur ces pièces.
    La pointe de centrage est fixée à l’aide d’un cône morse. La pièce est serrée dans le mandrin et un chanfreinage est réalisé à l’aide d’un foret à centrer. Après le serrage, la pointe de centrage est alors insérée.

    Utilisation:

    Pour travaux de tournage et de rectification pour lesquels un petit ⌀ de tête et une grande précision sont nécessaires.