{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 90 mm | |
Longueur totale L | 257,5 mm | |
Longueur utile B | 128 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 40 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 49,5 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 2 000 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320675 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202730 | |
Réf. fabricant | 800006625 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pointe tournante à corps réduit 5
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 519.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 492.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,435.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 2 000 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
⌀ corps D | 90 mm | 78 mm | 96 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM5 | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 128 mm | 118 mm | 134 mm |
⌀ pointe max. 60° A | 40 mm | 32 mm | |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |