{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM3 | |
⌀ corps D | 34 mm | |
Longueur utile B | 74 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 15 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 8 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 29 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 300 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320647 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774101 | |
Réf. fabricant | 320647 3 |