{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM4 | |
⌀ corps D | 43 mm | |
Longueur utile B | 86 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 20 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 10 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 36 mm | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 700 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320647 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774118 | |
Réf. fabricant | 320647 4 |