Porte-outils pour barres d'alésage à droite 40/12-110 mm

Réf.: 320085 40/12-110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Taille plaquette 12
Support HSK-T
Type d'utilisation droite
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 110 mm
Longueur utile LN 90 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 32 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée CC.. 1204..
Pièce de rechange S01
Angle d'attaque κ 95 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320085 40/12-110
EAN / GTIN 2050001714985
Réf. fabricant HA4.BCC.RLA.110

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 − 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.