{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 63 mm | |
Taille plaquette | 12 | |
Support | HSK-T | |
Type d'utilisation | droite | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-3 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 180 mm | |
Longueur utile LN | 154 mm | |
⌀ pré-perçage min. D1 min | 50 mm | |
Distance axe-pointe f | 27 mm | |
Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
Pièce(s) de rechange | S01 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Type de queue | Cône HSK | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d’alésage |
Référence article | 320085 63/12-180 | |
EAN / GTIN | 2050001715265 | |
Réf. fabricant | HA6.BCC.RLC.180 |