Porte-outils pour barres d’alésage BMT 55/D

Réf.: 319888 55/D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Z 60 mm
x 60 mm
l1 90 mm
da 40 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
L3 45 mm
h1 85 mm
Machines adéquates Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319888 55/D
EAN / GTIN 4045197877468
Réf. fabricant 319888 55/D

Description

Exécution:

Pour arrosage interne et externe.
Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Utilisation:

Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.