Porte-outils pour barres d’alésage BMT, BMT: 40

Réf.: 319888 40
Remise
372,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Machines adéquates Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319888 40
EAN / GTIN 4045197877437
Réf. fabricant 319888 40

Description

Exécution:

Pour arrosage interne et externe.
Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars. Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.

Utilisation:

Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.