Bloc porte-lames axial statique VARIA VX 40/VX4

Réf.: 319853 40/VX4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

VDI / VARIA Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille VARIA VX4
Taille VDI 40
⌀ ext. D 83 mm
Longueur de col cote A 71 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319853 40/VX4
EAN / GTIN 2050001743589
Réf. fabricant 19.40VX4

Description

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, page 2.

Adapté(s) pour:

Adaptateurs VARIA 319801319838, 319872319874.