Porte-outils flottant à compensation ER Cylindrique, Type: 25-32

Réf.: 319780 25-32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 32
Queue ⌀ d 25 mm
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 58 mm
⌀ ext. D 69 mm
Compensation radiale 1,5 mm
Pour taille ER 32
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319780 25-32
EAN / GTIN 4062406278410
Réf. fabricant 319780 25-32

Description

Exécution:

Porte-outils à compensation avec adaptation pour pinces de serrage ER. Compensation radiale et angulaire réglable. Avec arrosage interne.

Utilisation:

Idéal en cas d'erreurs d'alignement entre la pièce et l'outil, par ex. lors de l'alésage ou du taraudage (sans compensation en extension/compression). Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.