Porte-outils flottant à compensation ER Cylindrique, Type: 20-16

Réf.: 319780 20-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16
Queue ⌀ d 20 mm
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 44 mm
⌀ ext. D 42 mm
Compensation radiale 1 mm
Pour taille ER 16
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319780 20-16
EAN / GTIN 4062406276690
Réf. fabricant 319780 20-16

Description

Exécution:

Porte-outils à compensation avec adaptation pour pinces de serrage ER. Compensation radiale et angulaire réglable. Avec arrosage interne.

Utilisation:

Idéal en cas d'erreurs d'alignement entre la pièce et l'outil, par ex. lors de l'alésage ou du taraudage (sans compensation en extension/compression). Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.