{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
x | 100 mm | |
l1 | 140 mm | |
b1 | 63 mm | |
b2 | 58 mm | |
h1 | 76 mm | |
Refroidissement | interne / externe | |
Taille VDI | 40 | |
Type de produit | Porte-outils |
Référence article | 319735 D40-40-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945761 | |
Réf. fabricant | 17.4040DCTX |