Double porte-outils combiné pour barres d'alésage, Type: D30-32-100

Réf.: 319735 D30-32-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

x 100 mm
l1 125 mm
b1 64 mm
b2 59 mm
h1 64 mm
Refroidissement interne / externe
Taille VDI 30
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319735 D30-32-100
EAN / GTIN 2050001945754
Réf. fabricant 17.3032LDCTX

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver. Porte-outils combiné avec possibilité d'arrosage interne et externe.

Utilisation:

Pour le serrage de barres d'alésage.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Livraison:

Avec pion de position standard pour l'alignement.