Buse d’arrosage DriveKD avec raccord fileté M8X50

Réf.: 319472 M8X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage × longueur de tuyau Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type DriveKD
    ⌀ de passage de tuyau 4 mm
    Longueur tuyau 50 mm
    Raccord fileté M8×1
    Exécution Filetage
    Arrosage interne oui
    Type de produit Buse d’arrosage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319472 M8X50
    EAN / GTIN 4260711110092
    Réf. fabricant TOP52GR20,5

    Description

    Exécution:

    Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
    Développée essentiellement pour une utilisation sur des outils entraînés. Montage aisé via un raccord fileté. Le tube flexible et pivotant peut être courbé ou tourné jusque sur l’arête, blocage via les écrous de serrage galvanisés. Pressions maximales jusqu’à 10 bars.
    La DriveKD a été conçue pour une utilisation sur les outils entraînés pour les tours CNC. Les buses d’arrosage classiques pulvérisent souvent dans toutes les directions et ne délivrent pas de jet de lubrifiant direct. L’arrosage et la lubrification sont donc souvent insuffisants. La DriveKD remplit sa mission avec brio. Elle est simple d’utilisation et assure, avec un jet direct, un arrosage suffisant.

    Description:

    La DriveKD est composée d’un double raccord, d’un écrou de serrage et de la célèbre MiniKD. Le tube intelligent flexible permet d’ajuster le jet de lubrifiant avec précision. L’utilisation de la MiniKD comme buse permet de remplacer le tube à tout moment.

    Remarque(s):

    Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.