Buse d’arrosage DriveKD avec raccord fileté, Filetage × longueur de tuyau: G1/8X100

Réf.: 319472 G1/8X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage × longueur de tuyau Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type DriveKD
⌀ de passage de tuyau 4 mm
Longueur tuyau 100 mm
Raccord fileté G1/8
Exécution Filetage
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319472 G1/8X100
EAN / GTIN 4260711110177

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
Développée essentiellement pour une utilisation sur des outils entraînés. Montage aisé via un raccord fileté. Le tube flexible et pivotant peut être courbé ou tourné jusque sur l’arête, blocage via les écrous de serrage galvanisés. Pressions maximales jusqu’à 10 bars.
La DriveKD a été conçue pour une utilisation sur les outils entraînés pour les tours CNC. Les buses d’arrosage classiques pulvérisent souvent dans toutes les directions et ne délivrent pas de jet de lubrifiant direct. L’arrosage et la lubrification sont donc souvent insuffisants. La DriveKD remplit sa mission avec brio. Elle est simple d’utilisation et assure, avec un jet direct, un arrosage suffisant.

Description:

La DriveKD est composée d’un double raccord, d’un écrou de serrage et de la célèbre MiniKD. Le tube intelligent flexible permet d’ajuster le jet de lubrifiant avec précision. L’utilisation de la MiniKD comme buse permet de remplacer le tube à tout moment.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.