{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
Compensation pression | 7 mm | |
Compensation extension | 7 mm | |
⌀ ext. mandrin D | 38 mm | |
Longueur col L | 61,5 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Mandrins de taraudage VDI |
Référence article | 319445 40 | |
EAN / GTIN | 4045197959669 | |
Réf. fabricant | 319445 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de taraudage à changement rapide M3 − M12 40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 274.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 313.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 277.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur col L | 61,5 mm | 86 mm | 46 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
⌀ ext. mandrin D | 38 mm | 54 mm | 43 mm |
Compensation pression | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Compensation extension | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage VDI | Mandrins de taraudage VDI | Mandrins de taraudage VDI |