{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
Compensation pression | 7 mm | |
Compensation extension | 7 mm | |
⌀ ext. mandrin D | 38 mm | |
Longueur col L | 61,5 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Mandrins de taraudage VDI |
Référence article | 319445 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959652 | |
Réf. fabricant | 319445 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrins de taraudage à changement rapide M3 − M12 30 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 274.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 313.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur col L | 61,5 mm | 86 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 |
⌀ ext. mandrin D | 38 mm | 54 mm |
Compensation pression | 7 mm | 12 mm |
Compensation extension | 7 mm | 12 mm |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |
Type de produit | Mandrins de taraudage VDI | Mandrins de taraudage VDI |