Douille de réduction fendue 32/18 mm

Réf.: 319428 32/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue d1 / ⌀ serrage d2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Queue ⌀ d1 32 mm
    ⌀ serrage d2 18 mm
    ⌀ d4 37 mm
    l1 69 mm
    l2 10 mm
    Type de produit Douille de réduction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319428 32/18
    EAN / GTIN 4045197782007
    Réf. fabricant 319428 32/18

    Description

    Exécution:

    Pour porte-outils VDI de type E2 (319275319405).
    Modèle fendu − Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

    Utilisation:

    Pour réduire le ⌀ d'outils à queue cylindrique.