Douille de réduction fendue, ⌀ queue d1 / ⌀ serrage d2: 25/8mm

Réf.: 319428 25/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue d1 / ⌀ serrage d2 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 25 mm
⌀ serrage d2 8 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319428 25/8
EAN / GTIN 4045197781789
Réf. fabricant 319428 25/8

Description

Exécution:

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275319405).
Modèle fendu − Positionnement de l'outil possible via une vis de fixation, serrage via le porte-outils pour barre d'alésage.

Utilisation:

Pour réduire le ⌀ d'outils à queue cylindrique.