Douille de serrage cylindrique 40

Réf.: 319291 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pince de serrage ER Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 40 mm
⌀ d1 50 mm
⌀ support de base d2 64 mm
Filetage M M50×1,5
Adapté pour 319289
l2 avec adaptateur interchangeable 60,5 mm
l2 avec pince de serrage ER 28 mm
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319291 40
EAN / GTIN 4045197943606
Réf. fabricant 319291 40

Description

Exécution:

Systèmes à changement rapide pour barres d’alésage.
Montage dans un porte-barres d'alésage standard ou un porte-forets à plaquettes via le diamètre extérieur.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec des barres d'alésage.

Livraison:

Avec écrou de serrage à filetage extérieur.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l’aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).
Serrage direct de pinces ER également possible.