{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ d1 | 40 mm | |
⌀ support de base d2 | 49,5 mm | |
Filetage M | M40×1,5 | |
Adapté pour | 319286 | |
l2 avec adaptateur interchangeable | 53 mm | |
l2 avec pince de serrage ER | 25,5 mm | |
Type de produit | Douille de serrage |
Référence article | 319291 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922908 | |
Réf. fabricant | 319291 32 |