{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 20 mm | |
Taille VDI | VDI 40 | |
d8 | 55 mm | |
l6 | 108 mm | |
l7 | 100 mm | |
l8 | 63 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Filetage M | M22×1,5 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319276 20 | |
EAN / GTIN | 4045197782472 | |
Réf. fabricant | 319276 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 184.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
83,00 CHF
CHF 70.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forme | E | E |
Taille VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Alésage d2 (H7) | 20 mm | 20 mm |
l6 | 108 mm | 75 mm |
l7 | 100 mm | 61 mm |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |