{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | E | |
Alésage d2 (H7) | 16 mm | |
Taille VDI | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Filetage M | M22×1,5 | |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |
Référence article | 319276 16 | |
EAN / GTIN | 4045197782465 | |
Réf. fabricant | 319276 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barre d'alésage fendu Forme E2, VDI 40, Alésage d2 (H7): 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 184.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 83.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forme | E | E |
Taille VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Alésage d2 (H7) | 16 mm | 16 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Type de produit | Porte-outils pour barres d'alésage VDI | Porte-outils pour barres d'alésage VDI |