{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Largeur de queue b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils multiple VDI |
Référence article | 319191 40 | |
EAN / GTIN | 4045197624925 | |
Réf. fabricant | 319191 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils double axial Eco VDI, Queue ⌀ d1: 40mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,015.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 297.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 307.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 130 mm | 90 mm | 90 mm |
b2 | 65 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 43,5 mm | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 72 mm | 72 mm |