{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Largeur de queue b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils multiple VDI |
Référence article | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Réf. fabricant | 319191 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils double axial Eco VDI, Queue ⌀ d1: 30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 839.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 294.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 290.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de queue b3 | 37 mm | ||
Code couleur queue VDI | VDI 30 | ||
h2 | 29 mm | ||
h5 | 33 mm | ||
h6 | 38 mm | ||
l1 | 70 mm | ||
Queue ⌀ d1 | 30 mm |