Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1 40 mm

Réf.: 319175 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Alésage d2 (H6) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 40 mm
Taille VDI VDI 30
⌀ ext. d3 68 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 85 mm
l2 73 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M16×1
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319175 40
EAN / GTIN 4067263152354
Réf. fabricant 319175 40

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.