Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1 25 mm

Réf.: 319175 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 25 mm
Taille VDI VDI 30
⌀ ext. d3 45 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 75 mm
l2 59 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M12×1
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319175 25
EAN / GTIN 4067263152118
Réf. fabricant 319175 25

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop