{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Largeur de queue b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319161 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523761 | |
Réf. fabricant | 319161 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils Eco, forme C3 axial, à droite 20 mm |
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 149.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 52 | 52 |
Code couleur queue VDI | VDI 20 | VDI 20 |
Forme | C | C |
h2 | 22 | 22 |
h5 | 25 | 25 |
h6 | 30 | 30 |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |