{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Largeur de queue b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319161 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523778 | |
Réf. fabricant | 319161 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils Eco, forme C3 axial, à droite, Queue ⌀ d1: 30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 46.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 101.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 142.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Largeur de queue b3 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Forme | C | C | C |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |