Bloc porte-lames modulaire VDI40M2

Réf.: 319135 VDI40M2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 175 mm
Largeur B 83 mm
Hauteur H 40 mm
Pour blocs porte-lames de tronçonnage Type 2
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319135 VDI40M2
EAN / GTIN 4062406719210
Réf. fabricant 319135 VDI40M2

Description

Avantage(s):

Hauteur de pointe réglable avec précision pour des résultats d'usinage parfaits et une durée de vie constante. Possibilité de compenser les erreurs de positionnement de la tourelle.

Adapté(s) pour:

VDI40M1 et 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.