Bloc porte-lames modulaire HSK-T63

Réf.: 319135 HSK-T63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 63 mm
Largeur B 63 mm
Hauteur H 57,5 mm
Pour blocs porte-lames de tronçonnage Type 1
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319135 HSK-T63
EAN / GTIN 4045197781017
Réf. fabricant 319135 HSK-T63

Description

Avantage(s):

Hauteur de pointe réglable avec précision pour des résultats d'usinage parfaits et une durée de vie constante. Possibilité de compenser les erreurs de positionnement de la tourelle.

Adapté(s) pour:

VDI40M1 et 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.