{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Queue ⌀ d1 | 50 mm | |
Pour hauteur de lame | 32 mm | |
L1 | 62 mm | |
L2 | 100 mm | |
Hauteur H1 | 75,5 mm | |
Hauteur H2 | 47 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 50 | |
Type de produit | Porte-lames de tronçonnage VDI |
Référence article | 319133 50 | |
EAN / GTIN | 4045197717269 | |
Réf. fabricant | 319133 50 |