Porte-lames de tronçonnage Eco renversé avec AI, Queue ⌀ d1: 25mm

Réf.: 319133 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 25 mm
Pour hauteur de lame 26 mm
L1 36 mm
L2 60 mm
Hauteur H1 47 mm
Hauteur H2 29 mm
Code couleur queue VDI VDI 25
Type de produit Porte-lames de tronçonnage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319133 25
EAN / GTIN 4045197717238
Réf. fabricant 319133 25

Description

Exécution:

  • Avec gicleur réglable spécial pour un arrosage optimal des arêtes − indépendamment de la profondeur de coupe.
  • La température au niveau de l’arête principale et de l’arête secondaire est sensiblement réduite et permet une nette augmentation de la vitesse de coupe.
  • Porte-lames de tronçonnage fixe pour lames de rainurage.
  • Serrage de la lame par une plaque de serrage.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Remarque(s):

Avec bouchon fileté pour gicleur à bille. Lors de l’utilisation de lames de rainurage classiques, l’apport de lubrifiant latéral est fermé par la lame! Brides de serrage adaptées 279840 2 et vis adaptées 279815 14. Consulter notre catalogue de pièces de rechange.