{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | C | |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Largeur de queue b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319126 40 | |
EAN / GTIN | 4067263238065 | |
Réf. fabricant | 319126 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C3 axial, à droite 40 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
CHF 164.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
US $ 151.19
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 32.5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
Queue ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Portaherramientas VDI |