Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C3 axial, à droite 25 mm

Réf.: 319126 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Largeur de queue b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Code couleur queue VDI VDI 25
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319126 25
EAN / GTIN 4067263238041
Réf. fabricant 319126 25

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.