{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | B | |
Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319006 30 | |
EAN / GTIN | 4067263201779 | |
Réf. fabricant | 319006 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B1 radial à droite, court, Queue ⌀ d1: 30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 112.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 121.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 81.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code couleur queue VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Forme | B | ZA | B |
h5 | 32,5 mm | 38 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 35 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Type de produit | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI | Porte-outils VDI |