Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme B1 radial à droite, court 20 mm

Réf.: 319006 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Forme B
    Queue ⌀ d1 20 mm
    h1 16 mm
    b1 55 mm
    b2 30 mm
    h5 27 mm
    h6 30 mm
    l1 16 mm
    l2 30 mm
    Code couleur queue VDI VDI 20
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 319006 20
    EAN / GTIN 4067263201755
    Réf. fabricant 319006 20

    Description

    Exécution:

    • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
    • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
    • Avec gicleurs.

    Utilisation:

    Principalement pour usinage extérieur.

    Norme:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.