Porte-outils, forme B1 radial à droite, court 40 mm

Réf.: 319000 40
Remise
124,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 48 mm
h6 42,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Code couleur queue VDI VDI 40
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319000 40
Réf. fabricant 319000 40

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Porte-outils, forme B1 radial à droite, court 40 mm

Porte-outils, forme B1 radial à droite, court 40 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
124,50 CHF
CHF  75.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  136.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
b1 85 85
b2 42,5 42,5
Forme ZA ZA
h1 25 25
h5 48 48
l1 22 22
Type de produit Porte-outils VDI Porte-outils VDI

Produits adaptés

Pièces de rechange