• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Porte-outils, forme B1 radial à droite, court 16 mm

Réf.: 319000 16

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme ZA
Queue ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 25 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Code couleur queue VDI VDI 16
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319000 16
Réf. fabricant 319000 16

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange