PSC - Réducteur 63/50

Réf.: 318892 63/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

PSC1 / PSC2 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
L1 51,5 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318892 63/50
EAN / GTIN 2050001716019
Réf. fabricant PS6.PS5.K01.080

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour la réduction d’attachements PSC.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier