PSC - Réducteur 63/40

Réf.: 318892 63/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

PSC1 / PSC2 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support PSC 63
    Norme de porte-outils ISO 26623-2
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 80 mm
    L1 58 mm
    Type de produit Réducteur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 318892 63/40
    EAN / GTIN 2050001672971
    Réf. fabricant PS6.PS4.K01.080

    Description

    Utilisation:

    Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
    Pour la réduction d’attachements PSC.

    Remarque(s):

    Tirette PSC disponible sur demande.