{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 318890 20 | |
EAN / GTIN | 4045197889416 | |
Réf. fabricant | 318890 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-outils pour barres d'alésage fendu, PSC 63, ⌀ serrage D1: 20mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 63 | HSK-T 63 |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
⌀ ext. D | 55 mm | 55 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
L1 | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ serrage D1 | 20 mm | 20 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |