Porte-outils pour barres d'alésage fendu, PSC 63, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 318890 12
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
⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 12 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 105 mm
⌀ ext. D 45 mm
L1 83 mm
Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318890 12
EAN / GTIN 4045197889393
Réf. fabricant 318890 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT - Stabilité et effet anti-vibratoire accrus par enserrement complet de la barre d'alésage.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de barres d’alésage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.