Porte-outils pour barres d’alésage 8 mm

Réf.: 318887 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 8 mm
    Support PSC 50
    Norme de porte-outils ISO 26623-2
    Arrosage interne oui
    Longueur de col cote A 70 mm
    ⌀ ext. D 34 mm
    L1 48 mm
    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 318887 8
    EAN / GTIN 2050001714664
    Réf. fabricant PS5.B08.K01.070

    Description

    Utilisation:

    Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
    Pour le montage de barres d’alésage.

    Remarque(s):

    Tirette PSC disponible sur demande.