{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | PSC 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L1 | 48 mm | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 318887 25 | |
EAN / GTIN | 2050001772664 | |
Réf. fabricant | PS5.B25.K01.70 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Porte-outils pour barres d’alésage, PSC 50, ⌀ serrage D1: 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 260.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 50 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Norme de porte-outils | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Longueur de col cote A | 70 mm | 105 mm | 105 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
L1 | 48 mm | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ serrage D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |